カクセー
カクセーの ランタン
クロスフィールド-COB スライドランタンライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62709774
品番
XF-08
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
本体スライドと持ち手の付け替えでモードチェンジ。スライドして懐中電灯とランタンを切り替え
仕様
●光源(ランタン):COB●光源(懐中電灯):LED
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
伸長時:直径87×198
質量(g)
240
収納時寸法(mm)
直径87×140
注意
※単三乾電池3本使用(別売)