サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62709939 品番 LDS63N-G-E39FB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)510 使用温度範囲(℃)‐20〜+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5〜+35です。 消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)9600 平均演色評価数(Ra)65 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:133.3、200V:135.2、242V:135.2 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数63
注意
※電源ユニット別売り
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする