玄関 マット PVC製

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62709974 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。

グレー 材質PVC(塩化ビニール) 寸法(mm)400×600 厚さ(mm)10 質量(kg)0.77 種別玄関マット 耐熱温度(℃)60 用途屋内、屋外、通路などの出入口。
注意
※マットの用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:3303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62709965
2026-03-04
用途:
出入口の汚れの移動を防ぐ
株式会社太田鉄工所 様

ここで、汚れを落としてもらえるのでゴミの移動が防げます

2025-09-25
用途:
事務所の入口
SAMIZO GOLF Design 様 (製造業)

クオリティが高く満足です。
グリーンとグレイしかないので違う色もあったらなお良かった。

対象商品:
62709974
2025-04-21
用途:
会社玄関
ピデスアート 様 (製造業)

会社の玄関が少し斜めになっていて良く滑るので購入しました。斜めなのでマット自体が少し滑るのでコンクリボンドで5点止めしました。

2026-01-08
用途:
事務所の玄関マットとして

今まで使用していたものが古くなったので、こちらを購入してみました。良い感じです。耐久性はこれから使ってみてにはなりますが・・・。

2025-04-12
用途:
自宅の玄関マットとして使用してます。
ムラマロ農園 様 (農・林・水産業)

汚れが目立たず、大きさも大きいので使用しやすいです。

2025-07-16
用途:
玄関入口用
不動産業

生地がしっかりしていて、汚れがよく落ちて助かっています。

対象商品:
62709999
2024-11-03
用途:
寮の玄関に置いた
株式会社arbol 様 (飲食業)

値段の割にしっかりしていて良かった!
会社が入っている 学生寮の床が汚れていたので

1人が参考にしています
対象商品:
62710008
2023-11-22
用途:
水道ホース・延長コードの通路における歩行安全養生として
有限会社市川プランニング 様 (サービス業)

本来の玄関マットとしての使用ではありませんが、ゴムマットより柔軟性があり、軽いので重宝しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする