アクティブノイズキャンセリング(ANC)完全ワイヤレスイヤホン PaMu Quiet

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62711207 品番PM20297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

QualcommのQCC5124とamsのデュアルチップを採用、フィードバック/フィードフォワード方式を組み合わせたハイブリッド方式のノイズキャンセリングで、業界最高クラスの-40dBを実現。
外音取り込み機能も備え、ノイズキャンセリングからのモード変更もタッチ操作で自然に行う事ができます。
片側5gの軽量でコンパクトなイヤホンは、外耳道の入口に軽く収めるだけでしっかりとホールドされるように計算され、マイクの側面にはベント(通気孔)を設けています。
イヤホン内部の空気を調整し、耳への負担となるレベルの音圧を適切に調整したり、顎を動かしたときに生じるポップ音を抑える効果があります。
また、中低域のこもりを低減しクリアな音質の実現にも貢献しています。

ブラック ノイズキャンセリング対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする