USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62711259 品番DKT31CHDVCM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p
UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz
USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載
長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利
安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様
幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2対応) コネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、2x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応、7.5W急速充電対応)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)24 ブラック、グレー 長さ(mm)90 高さ(mm)32.5 質量(g)201 対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS 湿度(%RH)25℃で 0〜95 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】4K@60Hz 製品幅(mm)90 動作温度(℃)0〜50 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする