圧着工具 P-738

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62711566 品番P-738
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具
コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。
圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。
成形確認機構付

用途リングスリーブ用 仕様【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm)202 質量(g)290 適合サイズ小(1.6×2)/小/中 JIS規格JIS C9711 適合品 アズワン品番64-8086-35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする