電工ナイフ Z-680

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62711575 品番Z-680
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ
No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。
刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。
重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。

材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃) 全長(mm)193 質量(g)95 アズワン品番64-8086-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62711575
2022-11-07
用途:
電気工事士1種試験対策
製造業

ホーザンの旧タイプ(ブレード交換不可品)を所有しております。本品の新品と旧タイプを自己流で研いだ品とを比較すると旧タイプの方が切れ味が良かったです。

対象商品:
62711575
2022-06-12
用途:
試験用

技能試験用に購入しました。使いやすいですが、普段の作業では出番は少ないかな。モノはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする