ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラックシート補修テープ
シート補修用強力粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62711724
品番
SH‐P5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
色
ホワイト
幅(mm)
140
長さ(m)
0.2
厚さ(mm)
0.42
材質
ポリエステル
用途
トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。
寸法(mm)
140×200
質量(g)
32
包装形態
ヘッダー袋
適応
(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等