SH‐P1R シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 62711733 SH‐P1R シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 62711733 SH‐P1R シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 62711733

シート補修用強力粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 62711733 品番 SH‐P1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。

グリーン 幅(mm)140 長さ(m)25 厚さ(mm)0.42 材質ポリエステル 用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。 質量(g)2900 包装形態袋入り 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする