ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラックシート補修テープ
シート補修用強力粘着テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
62711749
品番
SH‐P2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
色
モスグリーン
幅(mm)
140
長さ(m)
25
厚さ(mm)
0.42
材質
ポリエステル
用途
トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。
質量(g)
2900
包装形態
袋入り
適応
(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等