※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPX200R322SA32S03510 高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712048 VPX200R322SA32S03510 高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712048

高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●シャンク径DCON(mm):32●ヘッド長さLH(mm):50●切削径DC(mm):32●最大ランピング角RMPX(°):0.71●最大切込みAPMX(mm):35●機能長さLF(mm):130●総刃数:10 注文コード62712048 品番VPX200R322SA32S03510
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。 仕様●シャンク径DCON(mm):32●ヘッド長さLH(mm):50●切削径DC(mm):32●最大ランピング角RMPX(°):0.71●最大切込みAPMX(mm):35●機能長さLF(mm):130●総刃数:10 質量(kg)0.7 勝手右勝手 切込み角度(°)90 有効刃列2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 適合インサートLOGU09
注意
※底刃(先端刃)を除く外周刃は、コーナR(RE) 0.8mmの使用を推奨します。(0.2mm、0.4mmのインサートも使用可能です)

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする