SSC-04-NAWH パーソナルロッカー4人用 Y2K 62713396 SSC-04-NAWH パーソナルロッカー4人用 Y2K 62713396 SSC-04-NAWH パーソナルロッカー4人用 Y2K 62713396 SSC-04-NAWH パーソナルロッカー4人用 Y2K 62713396 SSC-04-NAWH パーソナルロッカー4人用 Y2K 62713396

パーソナルロッカー4人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62713396 品番 SSC-04-NAWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ダイアルロックで個人情報も安心!
収納力もあり、丈夫で頑丈なパーソナルロッカーです。 4人用、6人用、9人用サイズをご用意。
おしゃれで丈夫な4人用のパーソナルロッカーです。
天板をホワイト、ナチュラルの2色、本体をホワイトとブラックの2色で4パターンの組み合わせ。
便利なネームホルダー(マグネット式)とメール投函口
4桁のダイヤルロック式の鍵と番号を忘れたときの検索キー付き

ナチュラル/ホワイト 材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂 質量(kg)34.6 耐荷重(kg)天板30、棚板5、ロッカー一段当り10 内寸(mm)上段:メール部377×359×59/ロッカー部377×359×414、下段:メール部377×359×68/ロッカー部377×359×428 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100 人数4人用 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1100 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)メール部:377×359×59、ロッカー部:上段377×359×(上)414/(下)428
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※配送は、原則『車上渡し』になります。荷下ろし・搬入は含まれておりません。お受け取りの際はご準備をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,400 / 税込 ¥8,140
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする