色ホワイト/ブラック
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂
質量(kg)34.6
耐荷重(kg)天板30、棚板5、ロッカー一段当り10
内寸(mm)上段:メール部377×359×59/ロッカー部377×359×414、下段:メール部377×359×68/ロッカー部377×359×428
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100
人数4人用
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1100
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)メール部:377×359×59、ロッカー部:上段377×359×(上)414/(下)428