曜日別特売
SSC-09-NABK パーソナルロッカー9人用 Y2K 62713500

 

SSC-09-NABK パーソナルロッカー9人用 Y2K 62713500
SSC-09-NABK パーソナルロッカー9人用 Y2K 62713500
SSC-09-NABK パーソナルロッカー9人用 Y2K 62713500

パーソナルロッカー9人用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ナチュラル/ブラック
内容量1台注文コード62713500品番SSC-09-NABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ダイアルロックで個人情報も安心!
収納力もあり、丈夫で頑丈なパーソナルロッカーです。 4人用、6人用、9人用サイズをご用意。
おしゃれで丈夫な4人用のパーソナルロッカーです。
天板をホワイト、ナチュラルの2色、本体をホワイトとブラックの2色で4パターンの組み合わせ。
便利なネームホルダー(マグネット式)とメール投函口
4桁のダイヤルロック式の鍵と番号を忘れたときの検索キー付き
オフィスの床はまっすぐ平らである事はほぼありません。
床のひずみに合わせることができるよう、 アジャスタを標準装備しています。
ロッカーの底部からアジャスタを反時計回りに回すことで調整できます。

ナチュラル/ブラック材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂耐荷重(kg)天板30、棚板5、ロッカー一段当り10内寸(mm)上段:メール部377×359×59/ロッカー部377×359×414、下段:メール部377×359×68/ロッカー部377×359×428人数9人用ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×11001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)メール部:240×360×60、ロッカー部:240×360×240
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※配送は、原則『車上渡し』になります。荷下ろし・搬入は含まれておりません。お受け取りの際はご準備をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,400/税込8,140
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62713475
2024-07-06
用途: 簡易的なセキュリティBOXとして使用
製造業

見た目以上に重さを感じましたが、しっかりとした造りでセキュリティBOXとして安心して使用できます。
少し残念だったのは、中にある棚が高さ調整できなかったことと、マスターキーが1つしかなく、メーカーにマスターキーをもう1個依頼しても、セキュリティ上不可とのことでした。
近所の合鍵屋さんに持っていきましたが、そもそも原版?がないため合鍵は作れないため、鍵専門店に持って行ってくれと頼まれました。
無くさないように気をつけないといけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする