※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62714228
品番
AL40-04-D
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
油排出口:ドレンコックなし
ケース
ポリカーボネートケース
表記
単位:製品の単位表記:MPa、℃