アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP301
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62716913
品番
FCP301.102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。
快適性と滑るにくさも実現。
形状
ローカット
色
ホワイト/クラシックレッド
サイズ(cm)
28
規格
JSAA A種
機能
フィット性(ベルトフィッティング)、クッション性(アルファゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー
足幅
ワイド(3E相当)
アズワン品番
65-2004-01
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー