本製品は、自動車整備やバッテリー診断・交換時の安定電源としてご利用いただけるプロ仕様の 最新のハイパワー充電・電源装置です。 ?最大 2000Ah まで幅広い容量のバッテリーに対応 ?出力電圧設定:12Vモード時 12〜15V(0.1V単位)、24Vモード時は12Vモードの倍 ?出力電流:12V時 最大100A、24V時 最大50A ?AGM・LiFePO4・ISS車用バッテリーを含む各種バッテリーに対応 ?導入しやすいコストパフォーマンス