80PLUS PLATINUM ATX電源 KRPW-PKシリーズ 1000W 5年保証 KRPW-PK1000W/92+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62723589 品番4988755-062312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【最大出力】1000W
【ファン】13.5cm ボールベアリング
【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2
【HDD電源コネクタ】4pin×3
【SATA-HDDコネクタ】SATA×14
【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×6(12VHPWRx1)
【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行160mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする