A3モノクロLEDプリンター RICOH P 6000

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62724298 品番514307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル

付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 仕様変倍率:RPCSモード時:25〜400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC 質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む) 電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz 消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満 適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」 エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286 用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB 解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) 使用環境温度(℃)10〜32 印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) 使用CPURM7035C-533L(533MHz) 騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7 プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52〜220(45〜189kg) 排紙容量275枚(フェイスダウン A4) 給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時) 使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90〜297mm、長さ:148〜432mm)/不定形サイズ(幅:60〜297mm、長さ:127〜1260mm) 使用環境湿度(%)15〜80(非結露) 出力形式RPCS、RPDL 色数1 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C) エコマーク認定番号19 155 044 通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする