A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6030

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62725278 品番8468B005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクト&手軽なUSBモデル。
身近で使えるパーソナルA4プリンター

付属品トナーカートリッジ、電源コード、User Software CD-ROM/DVD-ROM、はじめにお読みください、保証登録のお願い シリーズSatera エコマーク認定認定 プリント方式レーザー 使用可能用紙サイズA4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ、ユーザー定義サイズ(幅76.2〜216.0mm×長さ148.0〜356.0mm) 色数1色(黒) 適合トナートナーカートリッジ325(3484B003) 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 026

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62725278 8468B005 29485586 LBP122 A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122 Canon A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122 Canon 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする