スノル
スノルの 加熱・冷却・クーラーボックス
スノルの 加熱/冷却機器
スノルの 電気炉
マッフル炉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62725776
品番
OSK 481TV103
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。
発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途
金属・非金属の熱処理、耐久試験
仕様
【温度調節器】OMRON E5CC 2ステップ
質量(kg)
17
容量(L)
3
電源
100V
最高温度(℃)
1100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345 x 470 x 430
扉開閉方式
スライド(上)
表示単位
1.0℃
庫内寸法(mm)
120 x 200 x 105
注意
※食品・油脂・有機物の燃焼には適しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700