※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mecmesin
Mecmesinの 研究関連用品・実験用必需品
Mecmesinの 実験関連品
デジタルトルク試験機 Orbis
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62726029
品番
OSK 55NV1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥405,000
ベーシックな手動デジタルトルク試験機。一回のみの概算測定に最適。
用途
トルク試験
付属品
日本語取扱説明書
寸法(mm)
303×127×278
質量(kg)
3
測定範囲
0-6 N.m
径(Φmm)
【コンテナ径】10〜190
電源
AC電源又は充電式電池
精度
フルスケールの±0.5%
測定方式
リアルタイム、最大トルク
単位
mN.m、N.cm、N.m、gf.cm、kgf.cm、kgf.m、ozf.in、lbf.in、lbf.ft
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,020
/
税込
¥
2,222
北海道地方
数量1につき
¥
2,020
/
税込
¥
2,222
沖縄地方
数量1につき
¥
2,170
/
税込
¥
2,387
離島
数量1につき
¥
2,170
/
税込
¥
2,387