※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アミッタリ
アミッタリの 研究関連用品・実験用必需品
アミッタリの 実験関連品
ポータブル白度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62726038
品番
OSK 97BX216
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ポータブル白度計
用途
白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。
付属品
本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル
仕様
【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1
オプション
定圧粉体成形装置、ソフトウェア付きUSB/RS232Cデータケーブル、ソフトウェア付きBluetoothアダプター
寸法(mm)
140×45×75
質量(g)
305
電源
リチウム電池(充電式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870