ミツギロン
ミツギロンの 家庭用ポンプ
ミツギロンの バスポンプ
POMPAスペアポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62726616
品番
BP-63
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バスポンプの専用スペアポンプ。
消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途
お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。
セット内容
ポンプのみ
材質
PP
質量(kg)
0.189
使用流体
風呂水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.7×3.7×9.2
注意
※POMPAシリーズ専用の交換用ポンプです。電源器およびホース一式は付属しておりません。