カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729330 品番MOT-DCPD65C2-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

最大65W充電対応の車載充電器
2台同時にも急速充電できる
あらゆる機器を急速充電
通電確認ランプで充電が目にみえる
車の中でも幅広い機種を充電できる
12/24V車どちらも対応
対応機種
「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。
Apple
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e
iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ
iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ
AirPods/AirPods Prosシリーズ
MacBook Air/MacBook Proシリーズ
Apple Watchシリーズ などの機種に対応
Android
SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ
Google Pixel
Xiaomi Xiaomi・Redmi
SAMSUNG Galaxy
Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ
FCNT arrows・らくらくスマートフォン
SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応
その他
ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応

本体質量(g)約49 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5 保証期間2年間 出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A USBポートUSB Type-C×2 入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする