曜日別特売
C0108 携帯用ケース HIOKI(日置電機) 62729346

C0108 携帯用ケース HIOKI(日置電機) 62729346
C0108 携帯用ケース HIOKI(日置電機) 62729346

携帯用ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62729346品番C0108
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース
C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。

適合機種IR4052-50、IR4052-51質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58アズワン品番64-8002-31RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする