接続コード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62729355 品番L9097
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

CM4003リーククランプメーター専用接続ケーブル

適合機種CM4003 質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 適合コネクタ出力端子:BNC、電源端子:USB-C アズワン品番64-8002-27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする