※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62730116
品番
XPNBMJPWB2
参考基準価格(税別)
¥46,230
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
ハーネスはX型です
じゃばらランヤードを採用しています
種類
伸縮式
ランヤード
2丁掛け
用途
2m以上の高所作業に
仕様
ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付
トラスコ品番
200-6851
セット内容
ハーネス:FXPNBL-M2、ランヤード:W1JPWB-17
色
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
質量(g)
3090
ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
65
ランヤード(長さ)(mm)
自然時1100〜伸長時1700(フック含む)
適応身長(cm)
155〜175
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
38
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ トリプルロック式
胴ベルト
無