OS(オーエス)
OS(オーエス)の 非常用電源
OS(オーエス)の 非常用電源オプション
ソーラーシートチャージャーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62730597
品番
GN-050B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光で発電しスマートフォンなどへ直接充電可能な、軽い手巻き型のソーラーシートチャージャーと、防水LEDチャージャー・モバイルバッテリーのセット
用途
災害時に。アウトドアに。電源の無い場所での緊急給電に。
トラスコ品番
209-2750
セット内容
ソーラーシートチャージャー、防水LEDチャージャー
質量(kg)
0.27
アズワン品番
64-8539-58
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
1
外寸法・奥行(mm)
500