ソーラーシートチャージャーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62730606 品番GN-100B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太陽光で発電しスマートフォンなどへ直接充電可能な、軽い手巻き型のソーラーシートチャージャーと、防水LEDチャージャー・モバイルバッテリーのセット

用途災害時に。アウトドアに。電源の無い場所での緊急給電に。 トラスコ品番209-2752 セット内容ソーラーシートチャージャー、防水LEDチャージャー 質量(kg)0.46 アズワン品番64-8539-59 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)1 外寸法・奥行(mm)915

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする