マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62731568 品番HI 774
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00〜0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!

用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)52 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃ 測定方法アスコルビン酸法 光源LED (525nm) 電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0〜50 測定範囲(ppm)0.00〜0.90 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする