Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62731876 品番UB500(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場
ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に
ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮
対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応

寸法(mm)14.8×6.8×18.9 対応OSWindows 11/10/8.1/7対応 動作湿度(%)10〜90(結露を避けてください) 保存湿度(%)5〜90(結露を避けてください) Bluetooth5.3 動作温度範囲(℃)0〜40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする