商品画像

HOQ-01A クーベルチュールショコラケーキ ホテルオークラ 62733505 HOQ-01A クーベルチュールショコラケーキ ホテルオークラ 62733505 HOQ-01A クーベルチュールショコラケーキ ホテルオークラ 62733505 HOQ-01A クーベルチュールショコラケーキ ホテルオークラ 62733505

クーベルチュールショコラケーキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733505 品番HOQ-01A
販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)

国際基準のクーベルチュールチョコレートと北海道産牛乳をたっぷり使用。リキュールを隠し味にチョコレートの味わいと口どけが際立つ、コクのあるしっとりと濃厚なケーキです。

種別スイーツ 区分常温 内容1本(6切れ)×2個 包装形態完全包装 賞味期限60 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする