商品画像

950296 坂井宏行監修 ローストビーフとガーリックペッパーソース ラ・ロシェル 62733679 950296 坂井宏行監修 ローストビーフとガーリックペッパーソース ラ・ロシェル 62733679 950296 坂井宏行監修 ローストビーフとガーリックペッパーソース ラ・ロシェル 62733679 950296 坂井宏行監修 ローストビーフとガーリックペッパーソース ラ・ロシェル 62733679 950296 坂井宏行監修 ローストビーフとガーリックペッパーソース ラ・ロシェル 62733679

坂井宏行監修 ローストビーフとガーリックペッパーソース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733679 品番950296
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

数種類のスパイスで下味をつけたもも肉を真空加熱でじっくり焼きあげた、中がしっとりとしたローストビーフ。シェフこだわりのガーリックペッパーソースがお肉の旨みをさらに味わい深く演出します。

種別肉加工品 区分冷凍 内容ローストビーフ350g、特製ガーリックペッパーソース120ml 包装形態簡易包装 賞味期限60 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする