ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
ウレタン底安全靴 703N
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62733695
品番
703N
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用
快適な履き心地で快適な職場環境を作ります
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
25
機能
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
色
黒/茶
甲被タイプ
ひも
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革
牛クロム革
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
足幅
3E
標準質量(g)
1000(26.0cm/1足)
材質(先芯)
鋼製
質量(g)
1050(26.0cm1足)
用途
主要生産工場・自動車整備・土木建築など
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。