ウレタン底安全靴 703N

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62733738 品番 703N
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用
快適な履き心地で快適な職場環境を作ります

形状ミドルカット サイズ(cm)27 機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収 黒/茶 甲被タイプひも 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 甲革牛クロム革 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 足幅3E 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) 材質(先芯)鋼製 質量(g)1050(26.0cm1足) 用途主要生産工場・自動車整備・土木建築など
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする