イメージ画像

KSK-50 阿波尾鶏すき焼きセット けい樂亭 62733758 KSK-50 阿波尾鶏すき焼きセット けい樂亭 62733758

阿波尾鶏すき焼きセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733758 品番KSK-50
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

四国・徳島で育てられた地鶏「阿波尾鶏」を贅沢に楽しめる、すき焼きセット。旨みと食感を存分に味わえるもも肉の切り身とむね肉のスライス、阿波尾鶏のチキンエキスを配合した特製の割り下が、深みのある味わいを演出します。お好みの野菜と一緒にお楽しみください。

種別肉加工品 区分冷凍 内容阿波尾鶏もも切り身200g、阿波尾鶏むねスライス200g、すき焼き割り下200g 包装形態包装不可 賞味期限360 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする