商品画像

SA-MS 九州産天然真鯛のしゃぶしゃぶ鍋 ノーブランド 62733977 SA-MS 九州産天然真鯛のしゃぶしゃぶ鍋 ノーブランド 62733977 SA-MS 九州産天然真鯛のしゃぶしゃぶ鍋 ノーブランド 62733977

九州産天然真鯛のしゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733977 品番SA-MS
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

水揚げされた新鮮な天然真鯛をしゃぶしゃぶ用の切身にスライスし、急速凍結で旨みを閉じ込めました。天然真鯛ならではのぷりぷりの食感と旨みを味わえる海鮮鍋です。

種別水産加工品 区分冷凍 内容天然真鯛しゃぶしゃぶ用切身200g(22cm皿盛)、ぽん酢・もみじおろし×各4 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする