商品画像

MD-5 九州産天然真鯛漬け丼の素 ノーブランド 62733986 MD-5 九州産天然真鯛漬け丼の素 ノーブランド 62733986 MD-5 九州産天然真鯛漬け丼の素 ノーブランド 62733986

九州産天然真鯛漬け丼の素

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733986 品番MD-5
販売期限:2025年12月16日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

九州産の天然真鯛を手早く捌き、丼ぶり用の切身に切り分け醤油ベースの独自のたれに絡めて真空パックし、鮮度の良いうちにリキッドフリーザーを使った急速冷凍技術により凍結しました。封を開けたら新鮮なままの天然真鯛のぷりぷりの食感と旨みを贅沢に丼ぶりでお召し上がり頂けます。最後はお茶漬けでもどうぞ。

種別水産加工品 区分冷凍 内容70g×5 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする