商品画像

RTA-124 かにみそ甲羅盛りセット ノーブランド 62734047 RTA-124 かにみそ甲羅盛りセット ノーブランド 62734047 RTA-124 かにみそ甲羅盛りセット ノーブランド 62734047

かにみそ甲羅盛りセット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62734047 品番RTA-124
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)

本ズワイガニと紅ズワイガニのみそを絶妙にブレンドし、マイルドで濃厚な味に仕上げたかにみそを甲羅に盛り、本ズワイガニのかに身(脚肉、ほぐし身)、いくら、うにをトッピングしました。解凍してそのまま食べるのはもちろん、グリルやトースターで軽く炙った甲羅焼きもおすすめ。一層風味が増します。食べた後は日本酒を注いで甲羅酒をどうぞ。

種別水産加工品 区分冷凍 内容かにみそ甲羅盛り(かに脚肉のせ2個、かにほぐし身のせ2個、かにほぐし身・いくらのせ1個、かにほぐし身・うにのせ1個)(計6個) 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー小麦,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする