商品画像

800KHS ボイル本ずわいがに ノーブランド 62734056 800KHS ボイル本ずわいがに ノーブランド 62734056 800KHS ボイル本ずわいがに ノーブランド 62734056

ボイル本ずわいがに

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62734056 品番800KHS
販売期限:2025年12月16日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)

繊細でジューシーな味わいが特徴の「本ずわいがに」。獲れたて鮮度そのままにボイルし急速冷凍いたしました。プリプリの身を口一杯に頬張ってください。

種別水産加工品 区分冷凍 内容800g(3〜4肩) 包装形態包装不可 賞味期限60 アレルギーかに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする