CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の PCパーツ
CFD(シーエフデー)の 内蔵型SSD
CFD MGAX シリーズ SATA接続 2.5型 SSD 3年保証
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62734080
品番
4988755-065511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA
【Read】530MB/s
【Write】500MB/s
【保証年数】3年
型番
CSSD-S6L2TMGAX
容量(TB)
2