CFD Selection DDR4 ノート用メモリ SO-DIMM 2枚組 永久保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62734168 品番4988755-063470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【区分】ノート用
【規格】DDR4
【保証】永久保証

型番W4N2400CM-8GQ メモリー容量16GB 応答速度CL17 容量(GB)8 メモリ規格DDR4-2400(PC4-19200)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする