ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
タスキ型安全ベストショート丈
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
Nオレンジ
サイズ
F
サイズ(cm)
着丈:40、胴回り:[最大]約120[最小]約100
注文コード
62734257
品番
5920016
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
反射材のみの安全ベスト。着丈が短いので安全帯も邪魔にならない。メッシュがない分、夏涼しい。
色
Nオレンジ
サイズ
F
用途
電鉄作業、安全帯着用作業に最適。
適合
Nオレンジ/F
サイズ(cm)
着丈:40、胴回り:[最大]約120[最小]約100
製品質量(g)
290
素材
PVC(塩化ビニル)