NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
プラハンドル PH・PHS 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
100
材質
鋳鉄ハブ
タイプ
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
注文コード
62735377
品番
PH-100-ASC10-M
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,067
販売価格(税別)
¥
1,879
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・タイプ
など
584
種類から選べます
他の種類を見る
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
・ハブ材質は2種類。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)
PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理
PHS:SUS303
材質
鋳鉄ハブ
軸穴種別
【追加工】□10(H11)
質量(g)
200
タイプ
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)
【M並目】0.8
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
44
寸法d(mm)
28
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
100
寸法P(mm)
40
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
22
スポーク数
3
ねじの呼び
【M並目】M5
押しネジ穴
M4、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません