ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
耐熱・溶接安全靴 T-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62736048
品番
T-2
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途
土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け
形状
ミドルカット
色
黒
質量(g)
1140(26.0cm1足)
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
機能
耐熱
標準質量(g)
1060(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CT/S/BO/H
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。