ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ハイカット安全靴
特殊安全靴 604ATDG
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62737466
品番
604ATDG
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
黒
機能
耐久性/耐摩耗性
用途
電力・ガス・鉄道など
形状
ハイカット
質量(g)
1330(26.0cm1足)
材質(ソール)
合成ゴム(Gシリーズ底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1300(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも・サイドファスナー
靴タイプ
長編上靴