特殊安全靴 レスキュープロ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62737728 品番 レスキュープロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております

用途消防署員・消防団員向け 形状ハイカット 質量(g)1310(26.0cm1足) サイズ(cm)24 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革 機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)1310(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/P3/F1/HI1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする