ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
特殊安全靴 レスキュープロ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62737764
品番
レスキュープロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途
消防署員・消防団員向け
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1310(26.0cm1足)
サイズ(cm)
26
材質(ソール)
ラバー2層底
材質(甲被)
牛クロム革
機能
ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)
1310(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/P3/F1/HI1
足幅
3E
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
ひも・サイドファスナー
靴タイプ
長編上靴