プラハンドル PH・PHS 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)200 材質鋳鉄ハブ タイプ【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所 注文コード62738001 品番PH-200-AHC18
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法D・材質・タイプなど584種類から選べます 他の種類を見る

・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
・ハブ材質は2種類。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途
ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)
PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理
PHS:SUS303
材質鋳鉄ハブ 軸穴種別【追加工】18(H8) 質量(g)670 タイプ【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所 ピッチ(mm)【M並目】1.5 寸法L(mm)42 寸法H(mm)64 寸法d(mm)38 寸法A(mm)22 寸法D(mm)200 寸法P(mm)84 寸法s(mm)12 寸法d1(mm)30 スポーク数3 ねじの呼び【M並目】M10 押しネジ穴【追加工】M6(2カ所 / 90°)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする